Startseite

IDEALLUX - IDXEBM10W01 CONTROLED EB UGR 11W 1821LM 3.0K CA BI - EBM10W01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

1686200021381

Artikelnummer

IDXEBM10W01

Herstellernummer

EBM10W01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

590 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

240 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Einbaubreite:

195 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

90 mm

Leuchtenlichtausbeute:

139...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1390...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio da incasso professionale a LED ideale per controsoffitti in lastra o controsoffitti a doghe. Corpo e telaio in lamiera di acciaio presso piegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.Alimentazione elettronica CAE. A richiesta: DIM (dimmerabile 1-10V) e DALI (dimmerabile DALI). Ottica in policarbonato microprismato a bassa luminanza (cod. UGR) idoneo per ambienti con videoterminali. Sorgente luminosa LED 10W 1390lm 3000K. Emissione diretta. A richiesta: Gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, dove le dimensioni lo consentono. Temperatura di colore del LED K diversa da quella specificata. Ra > 90. Colore bianco.