IDEALLUX - IDXCPRM42N01 CONTROPLUS R UGR 38W 6550LM 4.0K CA BI - CPRM42N01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 38 W
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
929 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076420665
Artikelnummer
IDXCPRM42N01
Herstellernummer
CPRM42N01
Hersteller
IDX
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
38 W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1195 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
295 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lampenleistung:
36...36 W
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...40 °C
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Leuchtenlichtausbeute:
181.94...0 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6550...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Mit Lampenschutzkorb:
nein


