Startseite

IDEALLUX - IDXCPRM36N01 CONTROPLUS R UGR 32W 5670LM 4.0K CA BI - CPRM36N01

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXCPRM36N01 CONTROPLUS R UGR 32W 5670LM 4.0K CA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 32 W

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

757 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449076420634

Artikelnummer

IDXCPRM36N01

Herstellernummer

CPRM36N01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

32 W

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1195 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

295 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

30.5...30.5 W

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...40 °C

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Leuchtenlichtausbeute:

185.9...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5670...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Apparecchio da incasso professionale LED a bassa luminanza. Corpo e telaio non apribile in lamiera d’acciaio pressopiegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Ottica in policarbonato microprismato a bassa luminanza idonea in ambienticon videoterminale ( inferiore a 1000 cd/mq per angoli superiori a 65° longitudinali e trasversali). Sistema di fissaggio ad incasso in appoggio in controsoffitti 600x600 mm con struttura portante a vista senza l’utilizzo di accessori, in controsoffitti in cartongesso tramite l’utilizzo del telaio TLC2. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. 30,5W. 5670 lm. 4000 K