Startseite

IDEALLUX - IDXCCPM19NDL01 COMPATTA UGR 18 5W 3315LM 4000K DALI BIA - CCPM19NDL01

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXCCPM19NDL01 COMPATTA UGR 18 5W 3315LM 4000K DALI BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075775186

Artikelnummer

IDXCCPM19NDL01

Herstellernummer

CCPM19NDL01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK05

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

595 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

595 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

73 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

189.42...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3315...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio da incasso professionale LED a bassa luminanza.Corpo non apribile in lamiera d’acciaio pressopiegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.Ottica in PMMA microprismato a bassa luminanza idonea in ambienti con videoterminale ( inferiore a 1000 cd/mq per angoli superio- ri a 65° longitudinali e trasversali).Sistema di fissaggio ad incasso in appoggio in controsoffitti 600x600 mm con struttura portante a vista senza l’utilizzo di accessori, in controsoffitti in cartongesso tramite l’utilizzo del telaio TLC3.Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. 17,5W. 4000K. 3315lm. DALI