Startseite

IDEALLUX - IDXBBL58NDL01 BB LED 59W 10680LM 4000K DALI BIANCO - BBL58NDL01

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXBBL58NDL01 BB LED 59W 10680LM 4000K DALI BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074198443

Artikelnummer

IDXBBL58NDL01

Herstellernummer

BBL58NDL01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1502 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

158 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

53 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

179.25...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9680...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

BB LED Corpo e testata in lamiera d’acciaio pressopiegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Schermo in policarbonato estruso rigato opale. Sistema di fissaggio a plafone. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).54W. 9680lm. 4000K. DALI