IDEALLUX - IDXBBL58N01 BB LED 59W 10680LM 4000K CAE BIANCO - BBL58N01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449074198436
Artikelnummer
IDXBBL58N01
Herstellernummer
BBL58N01
Hersteller
IDX
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1502 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
158 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
53 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
179.25...0 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9680...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


