IDEAL STANDARD - ISTT353701 TESI VASO TERRA AQUAB.UNIV. F.P+SED. BCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Standmodell
Erhöhte Toilette - nein
Farbe - weiß
Tiefe - 555 mm
Spülvolumen - 4.5...4.5 l
Packung
1 ST
EAN
8014140484202
Artikelnummer
ISTT353701
Herstellernummer
T353701
Hersteller
IST
Typ:
Standmodell
Erhöhte Toilette:
nein
Farbe:
weiß
Tiefe:
555 mm
Spülvolumen:
4.5...4.5 l
Höhe:
400 mm
Breite:
365 mm
Vaso a terra AquaBlade® universale filo parete completo di sedile slim. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d’acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l’intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 50 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti. Installazione filo parete. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per scarico 4,5/3 litri.