Startseite

ICIERRE TRADING S.R. - IC2MM067 ICR-QAC56/70kW125A(1Inverter)*Conform

KopierenKopieren
ICIERRE TRADING S.R. - IC2MM067 ICR-QAC56/70kW125A(1Inverter)*Conform

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8000081452667

Artikelnummer

IC2MM067

Herstellernummer

MM067

Hersteller

IC2

ICR-QAC 56/70 kW 125A (1 Inverter) Conforme CEI-021- Corrente 125 A - 400 V IMT 4x125A 18/25kA (DG) Bobina lancio corrente con funzione di rincalzo (DDR) 1 IMT 4x125A 18/25kA + Relè differenziale tarabile + Toroide (Prot. Inverter) Contattore(DDI) 140A-AC3 + Contatti aux. 1NO 1NC Scaricatore di sovratensione 4P 440VAC T2 (SPD) 2 - Portafusibile 1P+N + Fusibili 6A (Prot. Alim. SPI / Gen. AUX) Portafusibile 3P+N + Fusibili 2A (Prot. Mis. SPI) Predisposizione entra/esci (DDI/M2) Predisposizione sgancio esterno Predisposizione IN/OUT UPS SPI CEI 021 Box 96 Moduli IP66 (558X656X260 mm) Morsettiere Ingresso/Uscita Schema Unifilare- Di.co -Test report SPI