Startseite

IBP BANNINGER ITALIA - IBPPG5130 0221822 TEE P.GAS RIDOTTO 22X18X22 - PG5130 0221822

KopierenKopieren
IBP BANNINGER ITALIA - IBPPG5130 0221822 TEE P.GAS RIDOTTO 22X18X22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Kupfer

  • Werkstoffgüte Anschluss 1 - Cu-DHP (CW024A)

  • Werkstoff des Anschlusses 2 - Kupfer

  • Werkstoffgüte Anschluss 2 - Cu-DHP (CW024A)

  • Werkstoff des Anschlusses 3 - Kupfer

Packung

  • 1 ST

EAN

4011860501022

Artikelnummer

IBPPG5130 0221822

Herstellernummer

PG5130 0221822

Hersteller

IBP

Werkstoff des Anschlusses 1:

Kupfer

Werkstoffgüte Anschluss 1:

Cu-DHP (CW024A)

Werkstoff des Anschlusses 2:

Kupfer

Werkstoffgüte Anschluss 2:

Cu-DHP (CW024A)

Werkstoff des Anschlusses 3:

Kupfer

Werkstoffgüte Anschluss 3:

Cu-DHP (CW024A)

Ausführung:

T-Stück

Winkel:

90 °

Fließende Ausführung (mit Innenradius):

nein

Reduzierend:

ja

Mehrteilig:

nein

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

22 mm

Anschluss 1:

Pressmuffe

Konturcode Verbindung 1:

B

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

18 mm

Anschluss 2:

Pressmuffe

Konturcode Verbindung 2:

B

Rohraußendurchmesser Anschluss 3:

22 mm

Anschluss 3:

Pressmuffe

Konturcode Verbindung 3:

B

Material Dichtung:

Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk (HNBR)

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

5 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20...70 °C

Tee ridotto centrale F/F/F - Raccordi a pressare in rame serie >B< Press Gas. La serie >B< Press Gas è un sistema a pressare innovativo che garantisce una installazione sicura nelle applicazioni Gas. Caratteristiche e vantaggi: • Raccordi realizzati in rame. • Sistema compatibile con diversi utensili di pressatura e ganasce. • Il sistema >B< Press Gas è semplice e veloce da installare e consente di ridurre i costi. • Installazione senza fiamme libere per un ambiente di lavoro più sicuro. • Profilo a tre punti di pressatura a garanzia di una giunzione senza richio di perdite, sicura e permanente. • Misure disponibili da 15 a 54 millimetri. • Idoneo per installazione con tubi secondo EN 1057: duri, semiduri e ricotti. • Raccordi progettati e realizzati secondo UNI 1106. • Disegnato con un profilo esagonale che garantisce l'assenza di rotazione nella giunzione dopo l'installazione. • Il sistema >B< Press Gas utilizza un O-ring con sistema PI che garantisce, una volta pressato, una giunzione priva di perditee sicura nel tempo. • Il sistema PI Press Indicator consente la identificazione della perdita di fluido dalla giunzione a partire da 0,1 bar (in mancanza della pressata sul raccordo).