IBP BANNINGER ITALIA - IBPPG5130 0221422 TEE P.GAS RIDOTTO 22X14X22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Kupfer
Ausführung - T-Stück
Anschluss 1 - Pressmuffe
Winkel - 90 °
Anschluss 2 - Pressmuffe
Packung
10 ST
EAN
5052740529810
Artikelnummer
IBPPG5130 0221422
Herstellernummer
PG5130 0221422
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Kupfer
Ausführung:
T-Stück
Anschluss 1:
Pressmuffe
Winkel:
90 °
Anschluss 2:
Pressmuffe
Werkstoff des Anschlusses 2:
Kupfer
Anschluss 3:
Pressmuffe
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
22 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
14 mm
Werkstoff des Anschlusses 3:
Kupfer
Konturcode Verbindung 2:
B
Reduzierend:
ja
Konturcode Verbindung 1:
B
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
22 mm
Werkstoffgüte Anschluss 2:
Cu-DHP (CW024A)
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Cu-DHP (CW024A)
Mehrteilig:
nein
Werkstoffgüte Anschluss 3:
Cu-DHP (CW024A)
Konturcode Verbindung 3:
B
Material Dichtung:
Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk (HNBR)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...70 °C
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
5 bar


