IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5301 01800000 TAPPO FEMM. PRESS. 18 - P5301 01800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Kupfer
Anschluss 1 - Pressmuffe
Material Dichtung - Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 18 mm
Werkstoffgüte Anschluss 1 - Cu-DHP (CW024A)
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011862779528
Artikelnummer
IBPP5301 01800000
Herstellernummer
P5301 01800000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Kupfer
Anschluss 1:
Pressmuffe
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
18 mm
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Cu-DHP (CW024A)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-35...110 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar