IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4243G01404000 MANIC. F FIL.M PRESS. 14X1/2 - P4243G01404000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Bronze
Werkstoff des Anschlusses 2 - Bronze
Form - gerade
Ausführung - 1-teilig
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 14 mm
Packung
5 ST
EAN
4011862125950
Artikelnummer
IBPP4243G01404000
Herstellernummer
P4243G01404000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Bronze
Werkstoff des Anschlusses 2:
Bronze
Form:
gerade
Ausführung:
1-teilig
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
14 mm
Anschluss 1:
Pressmuffe
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1/2 Zoll (15)
Anschluss 2:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-35...110 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Mit Dichtungsmaterial:
ja


