IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4132G05410054 TEE F FIL.M PRESS. 54X1.1/4X55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Bronze
Ausführung - T-Stück
Anschluss 1 - Pressmuffe
Winkel - 90 °
Anschluss 2 - Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Packung
1 ST
EAN
4011862752057
Artikelnummer
IBPP4132G05410054
Herstellernummer
P4132G05410054
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Bronze
Ausführung:
T-Stück
Anschluss 1:
Pressmuffe
Winkel:
90 °
Anschluss 2:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1 1/4 Zoll (32)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Bronze
Anschluss 3:
Pressmuffe
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
54 mm
Werkstoff des Anschlusses 3:
Kupfer
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
54 mm
Mehrteilig:
nein
Werkstoffgüte Anschluss 3:
Cu-DHP (CW024A)
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-35...110 °C
Fließende Ausführung (mit Innenradius):
nein
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar


