IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4001G01203000 CURVA 90 PRESS. F FIL.M 12X3/8 - P4001G01203000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Bronze
Anschluss 1 - Pressmuffe
Ausführung - 1-teilig
Winkel des Bogens - 90 °
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 12 mm
Packung
5 ST
EAN
4011862745851
Artikelnummer
IBPP4001G01203000
Herstellernummer
P4001G01203000
Hersteller
IBP
Werkstoff des Anschlusses 1:
Bronze
Anschluss 1:
Pressmuffe
Ausführung:
1-teilig
Winkel des Bogens:
90 °
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
12 mm
Form:
Bogen
Anschluss 2:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Werkstoff des Anschlusses 2:
Bronze
Nenndurchmesser Anschluss 2:
3/8 Zoll (10)
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-35...110 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar


