IBP BANNINGER ITALIA - IBP8595 012000000 TAPPO M. QUADRO OTT. 1.1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1 1/2 Zoll (40)
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Werkstoffgüte Anschluss 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Konturcode - B
Packung
1 ST
EAN
4011862455712
Artikelnummer
IBP8595 012000000
Herstellernummer
8595 012000000
Hersteller
IBP
Nenndurchmesser Anschluss 1:
1 1/2 Zoll (40)
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Werkstoffgüte Anschluss 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Konturcode:
B
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...110 °C
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:
10 bar
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar


