Startseite

IBP BANNINGER ITALIA - IBP8245 008004000 NIPLE RIDOTTO OTT. 1X1/2 - 8245 008004000

KopierenKopieren
IBP BANNINGER ITALIA - IBP8245 008004000 NIPLE RIDOTTO OTT. 1X1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing

  • Werkstoffgüte Anschluss 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)

  • Werkstoff des Anschlusses 2 - Messing

  • Werkstoffgüte Anschluss 2 - CuZn40Pb2 (CW617N)

  • Form - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4011862429621

Artikelnummer

IBP8245 008004000

Herstellernummer

8245 008004000

Hersteller

IBP

Werkstoff des Anschlusses 1:

Messing

Werkstoffgüte Anschluss 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Werkstoff des Anschlusses 2:

Messing

Werkstoffgüte Anschluss 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Form:

gerade

Ausführung:

1-teilig

Reduzierend:

ja

Nenndurchmesser Anschluss 1:

1 Zoll (25)

Anschluss 1:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Konturcode Verbindung 1:

B

Nenndurchmesser Anschluss 2:

1/2 Zoll (15)

Anschluss 2:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Konturcode Verbindung 2:

B

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20...110 °C

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

10 bar

Conex Bänninger è specializzata in produzione e vendita di raccordi, valvole e accessori idraulici in metallo di alta qualità su scala mondiale, qui troviamo un modello di NIPLE RIDOTTO OTT. 1X1 2 di IBP BENNINGER ITALIA SRL