Startseite

IBP BANNINGER ITALIA - IBP8241 010008000 RIDUZ. OTTONE MF 1.1/4X1

KopierenKopieren
IBP BANNINGER ITALIA - IBP8241 010008000 RIDUZ. OTTONE MF 1.1/4X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing

  • Anschluss 1 - Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Ausführung - 1-teilig

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1 1/4 Zoll (32)

  • Form - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4011862171513

Artikelnummer

IBP8241 010008000

Herstellernummer

8241 010008000

Hersteller

IBP

Werkstoff des Anschlusses 1:

Messing

Anschluss 1:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Ausführung:

1-teilig

Nenndurchmesser Anschluss 1:

1 1/4 Zoll (32)

Form:

gerade

Reduzierend:

ja

Anschluss 2:

Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Werkstoff des Anschlusses 2:

Messing

Nenndurchmesser Anschluss 2:

1 Zoll (25)

Werkstoffgüte Anschluss 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Konturcode Verbindung 1:

B

Werkstoffgüte Anschluss 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Konturcode Verbindung 2:

B

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20...110 °C

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

10 bar

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

Riduzione esagonale M/F. La serie 8000 è un sistema di raccordi in ottone con filettaura conica. • Fabbricati con lega di rame CW617N-DW. • Misure disponibili da 1/8 a 3 pollici. • Terminali filettati realizzati in accordo alle norme UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto) e UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto) ove specificato. • O-Ring in EPDM nero, confrome alla norma UNI EN 681-1 (ove presente) idoneo per il trasporto e la distribuzione di acque destinate al consumo umano (potabili). • Si raccomanda l’utilizzo di sigillanti liquidi anaerobici o teflon in alternativa alla canapa.