ABB SPA - ABBM207153 TM-C 250/115-230 TRAFO COMANDO 250VA - M207153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 230...400 V
Sekundärspannung 1 - 115...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
TM-C
EAN
8012542071532
Artikelnummer
ABBM207153
Herstellernummer
M207153
Hersteller
ABB
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230...400 V
Sekundärspannung 1:
115...230 V
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Kurzschlussfest:
nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
9.5 %
Breite:
100 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
110 mm
Schutzart (IP):
IP00
Ringkern:
nein
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Leiter-Material:
Kupfer


