HT ITALIA SRL - HTIHV5036PR MACROTESTG3S MACROTESTG3 + RCDX10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Isolationswiderstandsmessung - ja
Erdungsmessung - ja
Drehfeldprüfung - ja
Packung
1 ST
EAN
8033100184266
Artikelnummer
HTIHV5036PR
Herstellernummer
HV5036PR
Hersteller
HTI
Anzeige:
digital
Isolationswiderstandsmessung:
ja
Erdungsmessung:
ja
Drehfeldprüfung:
ja
Strumento multifunzione avanzato per la verifica della sicurezza elettrica degli impianti elettrici civili e industriali (CEI 64-8 e IEC/EN61557-1) + Valigia professionale con utensili. MacrotestG3 è uno strumento rivoluzionario. Il display a colori TFT con touch-screen capacitivo permette un utilizzo dell’apparecchio in ma- niera del tutto nuova. MacrotestG3 propone a display tutte le variabili possibili per la realizzazione di una perfetta misura; compito dell’operatore sarà quello di “toccare” ciò chedesidera realmente misurare: a tutto il resto ci pensa il microprocessore del Macrotest G3! Lo strumento risponde a tutte le esigenze normative in termini di sicurezza degli impianti elettrici: prova differenziali di tipo A, di tipo AC anche fino a 1000 mA e di tipo B; prove di isolamento, continuità, resistenza di terra (questa anche con l’ausilio della pinza opzionale T2100). Con l’opportuna programmazione guidata dal sistema touch-screen può effettuare test relativi alle verifiche sul potere di interruzione, correnti di intervento, I2t relativi a magnetotermici (MCB) con curve B, C, D, K e fusibili tipo gG e aM! Possibilità di utilizzo di sonde esterne per misure di parametri ambientali come temperatura/ umidità in aria, illuminamento (Lux) oltre a misure di correnti di dispersione, cosphi, potenza e armoniche e misure di Impedenza di Loop/Linea e calcolo della corrente di cortocircuito presunta con risoluzione elevata (0.1mOhm) nei sistemi TN con uso dell’accessorio opzionale IMP57. Avanzatissima gestione delle misure con indicazione, a fine di ogni prova riguardante la sicurezza, del rispetto o meno delle richieste normative con semplice simbologia di OK o NOT OK.


