Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHV080510 HT8051 CALIBRATORE DI PROCESSO - HV080510

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHV080510 HT8051 CALIBRATORE DI PROCESSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Spannung geben 0 mV ... 100 mV - nein

  • Spannung geben 0 V ... 10 V - ja

  • Strom geben 0 mA ... 24 mA - ja

  • Thermoelement Typ J - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033772797597

Artikelnummer

HTIHV080510

Herstellernummer

HV080510

Hersteller

HTI

Anzeige:

digital

Spannung geben 0 mV ... 100 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 10 V:

ja

Strom geben 0 mA ... 24 mA:

ja

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ L:

nein

Thermoelement Typ U:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Druck messen:

nein

Druck geben (externe Druckpumpe):

nein

Max. Spannungsmessbereich DC:

10 V

Max. Strommessbereich DC:

24 A

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Lo strumento HT8051 è un calibratore di processo digitale professionale in grado di generare e misurare segnali di tensione e corrente DC fino a 10V e 24mA rispettivamente con semplicissima impostazione dei valori grazie all’innovativo selettore di regolazione. Nella misura e generazione di corrente è inoltre possibile definire una visualizzazione anche in formato percentuale corrispondente ai valori impostati (0% = 4mA, 100% = 20mA) e la generazione di segnali di tensione e corrente è possibile anche usando fino a 3 rampe selezionabili. Il modello consente inoltre di eseguire la misura di corrente assorbita da trasduttori esterni direttamente alimentato da esso e di simulare la presenza di un trasduttore con corrente regolabile in tutto il proprio campodi misura. HT8051 è progettato in accordo con la normativa di sicurezza IEC/EN61010-1 con protezione in doppio isolamento e ogni funzione può essere selezionata tramite gli opportuni tasti presenti nel pannello frontale. Lo strumento rappresenta la soluzione ideale per le tipiche applicazioni di automazione industriale e per attività di laboratorio.