HT ITALIA SRL - HTIHV00519S COMBI519S COMBI519 - HV00519S
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - graphisch
Grenzwertanzeige - ja
Isolationswiderstandsmessung - ja
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion - ja
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden - nein
Packung
1 ST
EAN
8052870672117
Artikelnummer
HTIHV00519S
Herstellernummer
HV00519S
Hersteller
HTI
Anzeige:
graphisch
Grenzwertanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessung:
ja
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
ja
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
nein
Überspannungsableiterprüfung:
nein
Niederohmmessung:
ja
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
ja
Erdungsmessung:
ja
Selektive Erdungsmessung:
ja
Erdschleifenmessung:
ja
Spezifische Erdungsmessung:
ja
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
ja
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
ja
Netzinnenwiderstandsmessung:
ja
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
nein
RCD/FI-Prüfung:
ja
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
ja
RCD/FI-Analysefunktion:
ja
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
nein
Prüfen von IMDs und RCMs:
nein
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
nein
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:
nein
Drehfeldprüfung:
ja
Strukturierter Messwertspeicher:
ja
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
ja
Druckeranschluss:
nein
Drucker integriert:
nein
Fernbedienung des Prüfgerätes:
nein


