Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHV000421 XL421 DATALOGGER DI CORRENTE MONOFASE - HV000421

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHV000421 XL421  DATALOGGER DI CORRENTE MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100188479

Artikelnummer

HTIHV000421

Herstellernummer

HV000421

Hersteller

HTI

XL421 è un Data Logger in grado di effettuare misure e registrazioni, in vero valore efficace (TRMS), di Corrente AC fino a 2500A nell’ambito di sistemi elettrici Monofase per le più svariate applicazioni (valutazioni su corrente di carico, potenze nominali di trasformatori, ecc..). Lo strumento si presenta in una comoda struttura portatile completa di toroide a pinza flessibile incorporato che consente di abbracciare anche un cavo o una barra di grandi dimensioni. Grazie ad un sofisticato algoritmo di gestione della memoria è possibile il monitoraggio di un impianto anche per tempi considerevoli. Lo strumento infatti inizia a registrare con periodo di campionamento selezionabile tramite software tra i valori 1, 6, 30 e 60 secondi e, quando lamemoria è quasi piena, sono “ricampionati” i valori precedentemente memorizzati in accordo con il successivo valore del periodo di campionamento, liberando così parte della memoria, proseguendo poi a registrare nuovi valori adottando il nuovo intervallo di misura. In tal modo è possibile mantenere lo strumento in registrazione fino a circa 1 anno. Ogni registrazione è mantenuta nella memoria interna ed è scaricabile e gestibile da PC sempre tramite software dedicato. Il Data Logger XL421 è fornito inoltre con uno speciale velcro adesivo che rende possibile il suo collocamento in qualsiasi punto dell’installazione in cui è necessario eseguire le misurazioni. L’elevato grado di protezione (IP65) rende lo strumento completamente affidabile anchein estreme condizioni d’uso.