HT ITALIA SRL - HTIHV000075 M75 STR. VERIFICA E RETI LAN - HV000075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - ja
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC - 605 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,1 mV
Packung
1 ST
EAN
8033100187069
Artikelnummer
HTIHV000075
Herstellernummer
HV000075
Hersteller
HTI
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
605 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
605 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Widerstandsmessbereich:
0.0399 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,01 Ohm
Temperaturmessung:
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Frequenzmessung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Maximalwertspeicher:
ja
Minimalwertspeicher:
nein
Spitzenwertspeicher:
nein
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Tastverhältnismessungen:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III