Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHV000060 GSC60 STRUM. MULT. VERIFICA/ANALISI RETE - HV000060

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHV000060 GSC60 STRUM. MULT. VERIFICA/ANALISI RETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - graphisch

  • Oberschwingungsmessung - ja

  • Leistungsfaktor - ja

  • Wirkleistung - ja

  • Blindleistung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100180954

Artikelnummer

HTIHV000060

Herstellernummer

HV000060

Hersteller

HTI

Anzeige:

graphisch

Oberschwingungsmessung:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Wirkleistung:

ja

Blindleistung:

ja

Schnittstelle:

ja

Messwertspeicher:

ja

Stromversorgung:

Akku/Netz

GSC60 è l’unico strumento per la verifica della sicurezza elettrica CEI 64-8 e l’analisi di rete monofase-trifase e dei consumi energetici al mondo. Perchè è stato progettato? Per rendere visibile, comprensibile e valutabile la sicurezza degli impianti elettrici; per semplificare e risparmiare tempo nelle prove della sicurezza elettrica e nell'analisi di rete e consumi energetici. Come funziona? Abbiamo creato il nuovo sistema HTOS™ : per aiutare e rassicurare l'operatore che al termine della misura la parte dell’impianto testato sia a norma e pertanto sicura, in quanto lo strumento visualizza un messaggio OK - NOT OK; per impostare ed eseguire le misure in pochi e semplici gesti grazie anche alla nuova interfaccia utente; per memorizzare tutti i dati registrati; per creare cartelle e sottocartelle, per ogni tipo di prova e aggiungere commenti e annotazioni. Perchè abbiamo creato l’APP HTAnalysis (disponibile GRATUITAMENTE per iOS e Android): per rendere l'analisi di rete e consumi energetici un esperienza davvero unica, facile, veloce, sicura e divertente; per visualizzare anche in tempo reale i disturbi della rete su dispositivi altamente tecnologici e con display ad altissima risoluzione come samtphone e tablet; per guadagnare tempo e semplificare lafase pre e post registrazione; per poter trasferire tutte le misure, tramite WiFi, su smartphone o tablet ed allegare ad ognuna una foto un video o una registrazione vocale; per trasferire su HT Cloud tutte le registrazioni e renderle disponibili in tempo reale ai propri colleghi in qualsiasi parte del mondo essi si trovino. La semplicità di utilizzo, la completezza delle misurazioni disponibili, il collegamento Wi-Fi ad HT Cloud rendono il GSC60 uno strumento unico ed inimitabile. Il compagno di lavoroideale!