Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHV000003 FULLTEST3 STRUMENTO VERIF.SICUR.

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHV000003 FULLTEST3 STRUMENTO VERIF.SICUR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - graphisch

  • Isolationswiderstandsmessbereich - 0.01...999 MOhm

  • Ersatzableitstrom - ja

  • Restspannungsmessung - ja

  • Schleifenimpedanzmessung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033772798235

Artikelnummer

HTIHV000003

Herstellernummer

HV000003

Hersteller

HTI

Anzeige:

graphisch

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.01...999 MOhm

Ersatzableitstrom:

ja

Restspannungsmessung:

ja

Schleifenimpedanzmessung:

ja

Differenzstrom:

ja

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Druckeranschluss:

ja

Commander zur Fernbedienung des Prüfgerätes:

ja

Strumento multifunzione per verifiche di sicurezza su macchine e quadri elettrici in accordo a IEC/EN60204-1:2016 e IEC/EN61439-1-2. Verifica della rigidità elettrica con tensione di prova fino a 5100V in accordo a quanto previsto dalla nuova norma IEC/EN61439-1-2. Verifica protezione contro i contatti indiretti in accordo a quanto prescritto dalla IEC/EN 60204-1:2016. Continuità conduttori di protezione (corrente di prova 200mA .. 25A). Verifica intervento interruttori differenziali (RCD AC, A, B) fino ad 1A. Misura della Resistenza globale di Terra. Verifica coordinamento protezioni magnetotermiche (MCB curve B, C, D, K) e fusibili (gG, aM). Resistenza di Isolamento con tensione di prova fino a 1000V. Verifica Tensione residua su elementi capacitivi. Misura della corrente di dispersione nella presa e tramite pinza (HT96U, opzionale). Test funzionale tramite presa (potenza, corrente). Senso ciclico delle fasi. HT propone uno strumento all’avanguardia per affrontare tutte le misure legate all’entrata in vigore delle nuove normative riguardanti prove su quadri e macchine elettriche IEC/EN60204-1:2016 e IEC/EN61439-1-2. Oltre alle misure di continuità dei conduttori di protezione, isolamento e rigidità dielettrica FULLTEST3 è in grado di svolgere test su differenziali (RCD) di tipo A, AC e B Generali, Selettivi e Ritardati, misure di Impedenza di Linea/Loop anche con elevata risoluzione 0.1mΩ (con accessorio opzionale IMP57), resistenza globale di terra senza intervento RCD e corrente di dispersione con trasduttore a pinza. Sono inoltre previsti test sui poteri di interruzione, intervento delle protezioni, test I2t relativi a interruttori magnetotermici in curva B, C, D, K e fusibili tipo gG e aM. Lo strumento è dotato inoltre di un display a colori “touch-screen” e 3 porte USB per collegamento a PC, a pen drive USB, a stampanti USB ed eventuali lettori di codici a barre.