HT ITALIA SRL - HTIHU000376 235/200 PINZA BECCHI 1/2 TONDI DIRITTI V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 205 mm
Isoliert - ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8033100846980
Artikelnummer
HTIHU000376
Herstellernummer
HU000376
Hersteller
HTI
Länge:
205 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
•Pinza VDE 1000V a becchi tondi,piatti,lunghi •Testa con tagliente incorporato e incavo per utilizzo come chiave inglese •Ganasce seghettete internamente per maggiore grip •Tagliente indurito ad induzione •Isolamento VDE secondo IEC 60900:2004 •Manici adue componenti per maggiore grip •Utensile in acciaio speciale,forgiato e temperato ad olio