Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHU000372 265/180 PINZA UNIVERSALE VDE 1000V

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHU000372 265/180 PINZA UNIVERSALE VDE 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 180 mm

  • Vorstehende Schneide - ja

  • Isoliert - ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Pinze VDE multifunzione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8033100846942

Artikelnummer

HTIHU000372

Herstellernummer

HU000372

Hersteller

HTI

Länge:

180 mm

Vorstehende Schneide:

ja

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Pinze universali VDE multifunzione: pinza universale innovativa per lavori sottotensione fino a 1000V. La testa della pinza incorpora cinque utensili in uno: Tagliacavo,Chiave,Serratubo,Tenaglia. Isolamento VDE secondo IEC 60900:2004. Manici a due componenti per maggiore grip. Utensile in acciaio speciale,forgiato e temperato ad olio.