HT ITALIA SRL - HTIHU000362 PH/S2X100 GIRAV PER DIFFERENZ. PHILIPS V - HU000362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8033100846775
Artikelnummer
HTIHU000362
Herstellernummer
HU000362
Hersteller
HTI
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Giraviti VDE per viti PlusMinus (Philips/a taglio)


