HT ITALIA SRL - HTIHU000358 PZ2X100CACCIAVITE A PUNTA POZIDRIV VDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Giraviti con impugnatura Kraftform e lama Lasertip
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033100846737
Artikelnummer
HTIHU000358
Herstellernummer
HU000358
Hersteller
HTI
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Giraviti VDE Pozidriv