Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHU000355 PH4X200 CACCIAVITE A PUNTA PHILIPS VDE - HU000355

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHU000355 PH4X200 CACCIAVITE A PUNTA PHILIPS VDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 4

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 200 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100846706

Artikelnummer

HTIHU000355

Herstellernummer

HU000355

Hersteller

HTI

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

4

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

200 mm

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Giraviti VDE Philips