HT ITALIA SRL - HTIHU000353 PH2X100 CACCIAVITE A PUNTA PHILIPS VDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8033100846683
Artikelnummer
HTIHU000353
Herstellernummer
HU000353
Hersteller
HTI
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Giraviti VDE Philips


