Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHR00JUPI JUPITER MULTIM.PROF.CON PR.VER.LOOP/RCD - HR00JUPI

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHR00JUPI JUPITER MULTIM.PROF.CON PR.VER.LOOP/RCD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 690 V

  • Kleinste Auflösung Wechselspannung - 100 mV

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100848700

Artikelnummer

HTIHR00JUPI

Herstellernummer

HR00JUPI

Hersteller

HTI

Anzeige:

digital

Messbereichswahl:

automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

690 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

100 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

690 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

100 mV

Max. Widerstandsmessbereich:

0.002 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

0.999 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Durchgangsprüfung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Maximalwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Spitzenwertspeicher:

ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

HT rivoluziona il mercato della strumentazione portatile presentando il nuovo JUPITER che racchiude nelle dimensioni di un classico multimetro le funzioni normalmente presenti solo in strumentazione dedicata alla verifica della sicurezza elettrica ed in multimetri professionali. Oltre ad essere usati come dei potenti multimetri per misure in TRMS, consentono di realizzare test di sicurezza elettrica (RCD, Ra) in accordo alle prescrizioni della normativa CEI 64-8. E' realizzato in CAT IV 600V, con funzione autorange e display retroilluminato. Il design è estremamente moderno, accattivante ma allo stesso tempo ergonomico per offrire il massimo della praticità nell’utilizzo.