HT ITALIA SRL - HTIHR000NEP NEPTUNE MULT PROF.CON PR. RISO E CONTIN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Max. Strommessbereich AC - 3000 A
Max. Strommessbereich DC - 3000 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
8033772792745
Artikelnummer
HTIHR000NEP
Herstellernummer
HR000NEP
Hersteller
HTI
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
3000 A
Max. Strommessbereich DC:
3000 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Mehrfachanzeige:
nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,0001 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,001 µA
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Temperaturmessung TC:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
1999 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,01 Ohm
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
ja
Temperaturmessung RTD:
nein
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
999.9 kHz
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.01...1999 MOhm
Leitfähigkeitsmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
nein
Leistungs- und Energiemessung:
nein
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Kleinste Auflösung Temperatur:
sonstige
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Nennprüfspannung 100 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 10 V:
nein
Nennprüfspannung 50 V:
ja
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Maximalwertspeicher:
ja
Relativwertmessung:
ja
Kabellängenmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Spitzenwertspeicher:
ja
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
nein
Minimalwertspeicher:
ja
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Drehzahlmessung:
nein
Tastverhältnismessungen:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Sicherungsautomat:
nein


