HT ITALIA SRL - HTIHR000701 HT701 MISURAT.ISOLAMENTO + MULTIMETRO - HR000701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereichswahl - automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,01 mV
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
8033772796620
Artikelnummer
HTIHR000701
Herstellernummer
HR000701
Hersteller
HTI
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Max. Strommessbereich AC:
4 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
10 µA
Max. Strommessbereich DC:
4 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
10 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Temperaturmessung:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Frequenzmessung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Relativwertmessung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Maximalwertspeicher:
ja
Minimalwertspeicher:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Messwertspeicher:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV


