HT ITALIA SRL - HTIHR000211 HT211 MULTIMETRO DIGITALE MULTIFUNZIONE - HR000211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - graphisch
Mehrfachanzeige - nein
Messbereichswahl - manuell
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,0001 mV
Packung
1 ST
EAN
8033100183627
Artikelnummer
HTIHR000211
Herstellernummer
HR000211
Hersteller
HTI
Anzeige:
graphisch
Mehrfachanzeige:
nein
Messbereichswahl:
manuell
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,0001 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
nein
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Temperaturmessung RTD:
nein
Temperaturmessung TC:
nein
Max. Temperaturmessbereich:
760 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Kapazitätsmessung:
ja
Max. Kapazitätsmessbereich:
4000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,01 µF
Frequenzmessung:
ja
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Nennprüfspannung 10 V:
nein
Nennprüfspannung 50 V:
nein
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 250 V:
nein
Nennprüfspannung 500 V:
nein
Nennprüfspannung 1000 V:
nein
Kabellängenmessung:
nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
nein
Leistungs- und Energiemessung:
nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Relativwertmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
nein
Maximalwertspeicher:
nein
Minimalwertspeicher:
nein
Spitzenwertspeicher:
nein
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Tastverhältnismessungen:
nein
Drehzahlmessung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Sicherungsautomat:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein