HT ITALIA SRL - HTIHR00010P HT10 RILEVATORE BIPOLARE DI TENSIONE A 1 - HR00010P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Prüfart - 2-polig
Spannungsanzeige - LED
Spannungsmessbereich - 6...1000 V
Länge - 270 mm
Interne Grundlast - ja
Packung
1 ST
EAN
8033100185430
Artikelnummer
HTIHR00010P
Herstellernummer
HR00010P
Hersteller
HTI
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
6...1000 V
Länge:
270 mm
Interne Grundlast:
ja
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Durchgangsanzeige:
akustisch
Widerstandsmessbereich:
400...400 kOhm
Widerstandsmessung:
1999 Ohm
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Messstellenbeleuchtung:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV


