HT ITALIA SRL - HTIHR000012 HT12 MULTIMETRO CON PINZA A FORCELLA INT - HR000012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung - 1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Packung
1 ST
EAN
8033772793766
Artikelnummer
HTIHR000012
Herstellernummer
HR000012
Hersteller
HTI
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
60 A
Max. Strommessbereich DC:
60 A
Max. Widerstandsmessbereich:
34 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Frequenzmessung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Messkreiskategorie:
CAT III