Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHR000011 FLASHMETER MULTIM.AUTOMATICO TRMS IP67 - HR000011

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHR000011 FLASHMETER MULTIM.AUTOMATICO TRMS IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - ja

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,1 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100840483

Artikelnummer

HTIHR000011

Herstellernummer

HR000011

Hersteller

HTI

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

ja

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Temperaturmessung RTD:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Kleinste Auflösung Temperatur:

sonstige

Kapazitätsmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Relativwertmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Maximalwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

Drehzahlmessung:

nein

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Multimetro digitale TRMS fino a 600V indistruttibile e resistente all?acqua con sequenza automatica delle misure