HT ITALIA SRL - HTIHP09012C HT9012C PINZA HT9012 + RAPPORTO DI TARAT - HP09012C
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Analoge Balkenanzeige - nein
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/AC - 2...600 A
Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein
Packung
1 ST
EAN
8033100180039
Artikelnummer
HTIHP09012C
Herstellernummer
HP09012C
Hersteller
HTI
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/AC:
2...600 A
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Spannungsmessung, AC:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Leistungsmessung:
nein
Ableitstrommessung:
nein
Oberschwingungsmessung:
nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Zangenöffnung:
30 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Schnittstelle:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Durchgangsprüfung:
ja


