Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHP03010C HT3010C PINZA HT3010 + RAPPORTO DI TARAT - HP03010C

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHP03010C HT3010C PINZA HT3010 + RAPPORTO DI TARAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8052870672292

Artikelnummer

HTIHP03010C

Herstellernummer

HP03010C

Hersteller

HTI

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Strommessbereich/AC:

2...400 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Spannungsmessung, AC:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Frequenzmessung:

ja

Zangenöffnung:

30 mm

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

ja

Schutzart (IP):

IP40

HT3010 Pinza amperometrica TRMS per corrente AC 400A, incluso, ad un prezzo speciale, riceverai in omaggio un Certificato di Calibrazione - La pinza amperometrica HT3010 può effettuare misure di Corrente in AC fino a 400A e Tensione AC/DC fino a 600V, Resistenza, Continuità e Prova Diodi. Lo strumento dispone di un sensore interno in grado di rilevare, tramite accensione di un LED e un cicalino, la presenza di tensione AC in un punto senza contatto. Lo strumento è conforme alla IEC/EN61010-1 ed è ideale per misure sia in ambienti civili sia industriali.