HT ITALIA SRL - HTIHP009023 HT9023 PINZA POTEN./ARMON. TRMS AC/DC CA - HP009023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - graphisch
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja
Strommessbereich/DC - 0.1...999.9 A
Strommessbereich/AC - 1...999.9 A
Stromart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8033772792196
Artikelnummer
HTIHP009023
Herstellernummer
HP009023
Hersteller
HTI
Anzeige:
graphisch
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Strommessbereich/DC:
0.1...999.9 A
Strommessbereich/AC:
1...999.9 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Spannungsmessung, AC:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Frequenzmessung:
ja
Leistungsmessung:
ja
Oberschwingungsmessung:
ja
Zangenöffnung:
45 mm
Schnittstelle:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
ja
Schutzart (IP):
IP20


