Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHP009019 HT9019 PINZA 6000 PUNTI 1000A AC TRMS - HP009019

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHP009019 HT9019 PINZA 6000 PUNTI 1000A AC TRMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Strommessbereich/AC - 6...1000 A

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8033772792028

Artikelnummer

HTIHP009019

Herstellernummer

HP009019

Hersteller

HTI

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Strommessbereich/AC:

6...1000 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Spannungsmessung, AC:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Leistungsmessung:

ja

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Schnittstelle:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Dimensioni: 252(L) x 88(La) x 51(H)mm.Peso (batteria inclusa): 420g.Diametro max. cavo: 45mm.Alimentazione.Tipo batterie: 1 batteria 9V NEDA 1604 IEC 6F22 JIS 006P.Indicazione batteria scarica: Sul display appare il simbolo “ ”quando la tensione fornita dalla batteria è troppo bassa.Durata batteria: Circa 200 ore di utilizzo continuo.AutoPowerOff: Circa 15 minuti dopo l’accensione.Caratteristiche: 4 LCD (max 6000 punti), segno e punto decimale con bargraph e backlight.Velocità di campionamento: 2 misure al secondo.Tipo di conversione: TRMS.Condizioni ambientali di utilizzo.Temperatura di riferimento: 18°C ÷ 28°C.Temperatura di utilizzo: 5 ÷ 40 °C.Umidità relativa ammessa: <80%RH.Temperatura di immagazzinamento: -20 ÷ 60 °C.Umidità di immagazzinamento: < 80%RH