HT ITALIA SRL - HTIHP009012 HT9012 PINZA DIGIT AC 600A 2000 PUNT CAT - HP009012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0...600 A
Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein
Zangenöffnung - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8033772792172
Artikelnummer
HTIHP009012
Herstellernummer
HP009012
Hersteller
HTI
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0...600 A
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Zangenöffnung:
30 mm
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Spannungsmessung, AC:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Oberschwingungsmessung:
nein
Ableitstrommessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III


