Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHP0077C0 HT77C PINZA PER CORR. DISPERSIONE DA 0,0 - HP0077C0

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHP0077C0 HT77C PINZA PER CORR. DISPERSIONE DA 0,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/AC - 40...400 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052870679581

Artikelnummer

HTIHP0077C0

Herstellernummer

HP0077C0

Hersteller

HTI

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/AC:

40...400 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Spannungsmessung, AC:

nein

Spannungsmessung, DC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

ja

Oberschwingungsmessung:

nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Zangenöffnung:

40 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Durchgangsprüfung:

nein