Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHP007005 HT7005 MINICLAMP AC/DC 300A - HP007005

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHP007005 HT7005 MINICLAMP AC/DC 300A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.01...400 A

  • Strommessbereich/AC - 0.01...400 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100187601

Artikelnummer

HTIHP007005

Herstellernummer

HP007005

Hersteller

HTI

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Strommessbereich/DC:

0.01...400 A

Strommessbereich/AC:

0.01...400 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Spannungsmessung, AC:

nein

Spannungsmessung, DC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Zangenöffnung:

20 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Durchgangsprüfung:

nein

PINZA AMPEROMETRICA TASCABILE PER CORRENTE AC/DC FINO A 400A CON MISURA DELLE CORRENTI DI SPUNTO (INRUSH)