HT ITALIA SRL - HTIHP003010 HT3010 PINZA 2000 PUNTI 400A AC TRMS - HP003010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Analoge Balkenanzeige - nein
Mehrfachanzeige - nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Packung
1 ST
EAN
8052870670687
Artikelnummer
HTIHP003010
Herstellernummer
HP003010
Hersteller
HTI
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Strommessbereich/AC:
2...400 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Spannungsmessung, AC:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Frequenzmessung:
ja
Zangenöffnung:
30 mm
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
ja
Schutzart (IP):
IP40


