HT ITALIA SRL - HTIHP00035E HTFLEX35E PINZA FLEX NO INTEGR. 920MM RE - HP00035E
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessbereich/AC - 5...3000 A
Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein
Spannungsmessung, AC - ja
Spannungsmessung, DC - nein
Widerstandsmessbereich - nein
Packung
1 ST
EAN
8033100182613
Artikelnummer
HTIHP00035E
Herstellernummer
HP00035E
Hersteller
HTI
Strommessbereich/AC:
5...3000 A
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Spannungsmessung, AC:
ja
Spannungsmessung, DC:
nein
Widerstandsmessbereich:
nein
Leistungsmessung:
nein
Ableitstrommessung:
nein
Oberschwingungsmessung:
nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Zangenöffnung:
275 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Durchgangsprüfung:
nein


