Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHP000100 HT100 PINZA A FORCELLA AUTOMATICA AC 200 - HP000100

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHP000100 HT100 PINZA A FORCELLA AUTOMATICA AC 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033100183344

Artikelnummer

HTIHP000100

Herstellernummer

HP000100

Hersteller

HTI

Pinza amperometrica TRMS a toroide aperto AC 200A. La pinza amperometrica professionale HT100 dispone del riconoscimento automatico delle funzioni, per la misura di Corrente AC fino a 200A e tensione AC/DC fino a 1000V in TRMS per il raggiungimento dellaCAT IV 600V, CAT III 1000V in accordo alla norma IEC/EN61010-1. La pinza è dotata di un toroide “aperto” di un ampio display con 9999 punti di misura, funzione “Voltsense” cercafase, Data HOLD e retroilluminazione per rendere agevole la lettura anche in ambienti scarsamente illuminati. HT100 esegue inoltre misure di Resistenza, Test Continuità e Prova Diodi. La pinza dispone della funzione di autospegnimento per preservare la propria batteria interna.