Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHN050000 THT500 TERMOCAMERA 160X120PXL PIP MAX 65 - HN050000

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHN050000 THT500 TERMOCAMERA 160X120PXL PIP MAX 65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052870672391

Artikelnummer

HTIHN050000

Herstellernummer

HN050000

Hersteller

HTI

THT500 Termocamera a infrarossi avanzata con risoluzione 160x120pxl - THT500 è la nuova termocamera professionale avanzata dotata di un sensore IR ad alta risoluzione 160 x 120pxl che la rende idonea sia all’uso nell' ambito degli impianti elettrici, meccanici, idraulici, di ventilazione e refrigerazione e della distribuzione di energia elettrica. É dotata di un campo di misura di -20°C ÷ 650.0°C e un campo visivo di 17.3°x 13°, producendo immagini e video termici ad alta risoluzione, oltre a consentire le funzioni di AutoFusion e Picture in Picture. Dispone inoltre di un cinturino ergonomico e di un distanziometro laser integrato, che permette di misurare la distanza dal soggetto in analisi. La termocamera è dotata di una moderna struttura interna a icone ed un display touch-screen capacitivo ad alta luminosità. Grazie alla connessione Wi-Fi è possibile scaricare i termogrammi sul tuo dispositivo mobile e tramite la nuova e comoda applicazione HT Pro Camera potrai creare report in PDF e condividerli velocemente.