Startseite

HT ITALIA SRL - HTIHN00500H THT500H TERMOCAMERA 160X120PXL MAX 1200 - HN00500H

KopierenKopieren
HT ITALIA SRL - HTIHN00500H THT500H TERMOCAMERA 160X120PXL MAX 1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bluetooth-Schnittstelle - nein

  • Temperaturmessbereich - -20...1200 °C

  • Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C - 0.05 °C

  • SD-Kartenslot - nein

  • Sensorauflösung (horizontal) - 160 px

Packung

  • 1 ST

EAN

8052870672407

Artikelnummer

HTIHN00500H

Herstellernummer

HN00500H

Hersteller

HTI

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Temperaturmessbereich:

-20...1200 °C

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.05 °C

SD-Kartenslot:

nein

Sensorauflösung (horizontal):

160 px

Wärmebild:

ja

Sensorauflösung (vertikal):

120 px

Display-Diagonale:

3.5 inch

Autofokus:

nein

Videoaufnahme:

ja

Frequenzband:

8...14 µm

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

nein

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

17.3 °

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

nein

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

13 °

Interner Speicher:

ja

USB-Anschluss:

ja

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

1.89 m rad

Wi-Fi-kompatibel:

ja

HDMI-Anschluss:

ja

Digitaler Zoom:

32

Bildgröße vergrößerbar:

ja

Mit Memory-Funktion:

ja

MiniSD-Kartenslot:

nein

MicroSD-Kartenslot:

ja

Akkubetrieben:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Umgebungstemperatur:

-15...50 °C

Mit eingebauter Lampe:

ja

Eingangsspannung DC:

3.7...3.7 V

Max. Batterielaufzeit:

4 h

Gewicht:

0.85 kg

THT500H Termocamera a infrarossi avanzata con risoluzione 160x120pxl - THT500H è la nuova termocamera professionale avanzata dotata di un sensore IR ad alta risoluzione 160x120pxl e di un campo di misura specifico per alte temperature -20°C ÷ 1200°C che la rende idonea sia all’uso in ambito industriale che a quello di produzione manufatturiera. E' dotata di un campo visivo di 17.3°x 13°, producendo immagini e video termici ad alta risoluzione, oltre a consentire le funzioni di AutoFusion e Picture in Picture. Dispone inoltre di un cinturino ergonomico e di un distanziometro laser integrato, che permette di misurare la distanza dal soggetto in analisi. La termocamera è dotata di una moderna struttura interna a icone ed un display touch-screen capacitivo ad alta luminosità. Grazie alla connessione Wi-Fi è possibile scaricare i termogrammi sul tuo dispositivo mobile e tramite la nuova e comoda applicazione HT Pro Camera potrai creare report in PDF e condividerli velocemente.